ROTHENBERGER - HOJA SIERRA 190 12" BIMETAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71213
Ref.Sonepar
171979
EAN
4004625712139
Tipo de accesorio:
Otros
Hoja sierra HSSE 4 plus. Riesgo de rotura significativamente reducido, incluso en condiciones de trabajo extremas. Dureza de aprox. 65 HRC. Vida útil media 4 veces más larga. La mayor flexibilidad con dientes sumamente duros. corte preciso con ajuste de dientes individual.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER