ROTHENBERGER - JUEGO CUCHILLAS 13MM PARA TC-125-PL (3U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
055054D
Ref.Sonepar
310054
EAN
4004625007167
Juego de cuchillas de 3 unidades de plástico con un espesor de 13mm del tipo II. Es un accesorio de repuesto para substituir las cuchillas de la cortatubos Tube Cutter 67/ 125/168, Rocut 110 y 160. Las cuchillas son para cortar tuberías de PP o PE de un diámetro de 40mm. Tiene un peso de 20g y su profundidad de corte es de 13mm.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER