ROTHENBERGER - LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA 8" SWO - 1500001510
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 280 mm
Apertura máxima de llave de inglesa - 39 mm
Escala - 0...39 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1500001510
Ref.Sonepar
202276
EAN
4004625397688
Longitud:
280 mm
Apertura máxima de llave de inglesa:
39 mm
Escala:
0...39 mm
Llave ajustable de gran apertura 8" SWO. Indicada para trabajos en espacios de difícil acceso. Herramienta Compacta y ligera. Empuñadura de goma protege contra contactos con superficies delicadas. Acceso a lugares donde no llegaríamos con otras llaves gracias a su gran apertura y mordazas largas. Diseño indicado para acción de tuerca-contratuerca en espacios reducidos.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER


