ROTHENBERGER - LLAVE STILLSON 101 10" - 70351
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Junta
Longitud - 250 mm
Intervalo de diám. de mandril - 2...34 mm
Apto para diámetro máximo de tubo - 1 pulgada
Adecuado para filtro de aceite - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70351
Ref.Sonepar
171969
EAN
4004625001370
Modelo:
Junta
Longitud:
250 mm
Intervalo de diám. de mandril:
2...34 mm
Apto para diámetro máximo de tubo:
1 pulgada
Adecuado para filtro de aceite:
no
Con función antideslizante:
sí
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER


