ROTHENBERGER - LLAVE SUECA 145 1''

Rothenberger Werkzeuge Gmbh
CopiarCopiar
ROTHENBERGER - LLAVE SUECA 145 1''

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Junta

  • Longitud - 300 mm

  • Intervalo de diám. de mandril - 10...34 mm

  • Apto para diámetro máximo de tubo - 1 pulgada

  • Adecuado para filtro de aceite - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

070122X

Ref.Sonepar

172898

EAN

4004625000465

Modelo:

Junta

Longitud:

300 mm

Intervalo de diám. de mandril:

10...34 mm

Apto para diámetro máximo de tubo:

1 pulgada

Adecuado para filtro de aceite:

no

Con función antideslizante:

Llaves suecas de 1'' y 90º. Mordazas con perfil en T, ideales para agarrar distintas formas. Aplicación universal. Autoajustable. agarre con 3 puntos de contacto firme y fiable incluso en piezas lisas. Agarre fiable y antideslizante con dientes de mordaza invertidos, templada por inducción.

Un producto de ROTHENBERGER

Descubra la serie ROTHENBERGER