ROTHENBERGER - LLAVE SUECA 145 2''

Rothenberger Werkzeuge Gmbh
CopiarCopiar
ROTHENBERGER - LLAVE SUECA 145 2''

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Junta

  • Longitud - 540 mm

  • Intervalo de diám. de mandril - 10...60 mm

  • Apto para diámetro máximo de tubo - 2 pulgadas

  • Adecuado para filtro de aceite - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

070124X

Ref.Sonepar

172899

EAN

4004625701249

Modelo:

Junta

Longitud:

540 mm

Intervalo de diám. de mandril:

10...60 mm

Apto para diámetro máximo de tubo:

2 pulgadas

Adecuado para filtro de aceite:

no

Con función antideslizante:

Llaves suecas de 2'' y 90º. Mordazas con perfil en T, ideales para agarrar distintas formas. Aplicación universal. Autoajustable. agarre con 3 puntos de contacto firme y fiable incluso en piezas lisas. Agarre fiable y antideslizante con dientes de mordaza invertidos, templada por inducción.

Un producto de ROTHENBERGER

Descubra la serie ROTHENBERGER