ROTHENBERGER - MUELLE MM COBRE 769 16MM-5/8" - 25186
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25186
Ref.Sonepar
528117
EAN
4004625251867
Muelles Curva tubos para tubos de Cobre Ø 16 mm, Ø 5/8. Cono helicoidal para un manejo ideal, incluso con tubos más largos. La forma de muelle óptima evita que se deforme la zona del radio de curvado. Robusto y duradero gracias al muelle de acero cadmiado. Para un curvado a mano de tubos de cobre blando Ø 6 - 16 mm (1/4 - 5/8").
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER