ROTHENBERGER - PASTA DECAPANTE LP-5

Rothenberger Werkzeuge Gmbh
CopiarCopiar
ROTHENBERGER - PASTA DECAPANTE LP-5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40500

Ref.Sonepar

405223

EAN

4004625405000

Pasta Decapante LP 5 para Soldadura Fuerte, LP 5 en botella de plástico de 160 g. Decapante para soldadura fuerte a temperaturas de trabajo por encima de 600 ºC, según norma DIN en 29454, Tipo e F-SH 1, con ensayos DVGW Reg.- NA DV-0101-AT2245, en instalaciones de tubo de cobre para gas y agua, recomendada por la DVGW según las Fichas Técnicas GW 2 y GW 7, material para soldadura fuerte que contiene plata y para usar sobre cualquier material base de acero, cobre y aleaciones cúpricas, latón y bronce industrial, rango de temperatura de trabajo 550 ºC - 800 ºC, limpiar con cuidado los residuos del decapante.

Un producto de ROTHENBERGER

Descubra la serie ROTHENBERGER