ROTHENBERGER - RANURADORA MANUAL 1-12''

Rothenberger Werkzeuge Gmbh
CopiarCopiar
ROTHENBERGER - RANURADORA MANUAL 1-12''

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1000000212

Ref.Sonepar

803117

EAN

4004625373781

Ranurador manual 1-12" portátil para tubos de acero de hasta 12" (325 mm) de diámetro, Schedule 10 y Schedule 40 (con soporte). Indicada para reparaciones de tubos ya instalados y para aplicaciones ocasionales de ranurado. Diseño Compacto y ligero (aprox. 12Kgs). Cómoda para trabajar y transportar. Funcionamiento mediante carraca o también se pueden utilizar las roscadoras Supertronic 1250 y 2000 (con adaptador específico) como motores de la ranuradora, consiguiendo mayor rapidez en la operación de ranurar. Cuerpo reforzado de fundición de hierro. Sistema de regulación para bajar la profundidad de la ranura. Galgas para comprobación de la profundidad de la ranura. Soporte de fundición de hierro para tubos de hierro superior a 4" sch 40.

Un producto de ROTHENBERGER

Descubra la serie ROTHENBERGER