ROTHENBERGER - SET ROBEND 4000 12-15-18-22-28MM 230V

Rothenberger Werkzeuge Gmbh
CopiarCopiar
ROTHENBERGER - SET ROBEND 4000 12-15-18-22-28MM 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1000001549

Ref.Sonepar

638027

EAN

4004625403488

El Set Robend 4000 12-15-18-22-28mm 230V de ROTHENBERGER es un equipo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con cinco diámetros de curvado diferentes (12, 15, 18, 22, 28mm), ofrece versatilidad para adaptarse a diversos trabajos. Funciona a 230V, garantizando un rendimiento eficiente y constante. ROTHENBERGER, como marca líder en el sector, asegura durabilidad y resistencia en su Set Robend 4000, convirtiéndolo en una inversión inteligente para cualquier profesional.

Un producto de ROTHENBERGER

Descubra la serie ROTHENBERGER