ROTHENBERGER - SOLDADURA ALLGAS MOBILE PRO 1" US - 1000000529
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1000000529
Ref.Sonepar
246018
EAN
4004625380475
Soldadura Allgas Mobile PRO 1" US. Set de soldadura portátil con un peso inferior a 6 kg, no incluye botellas. Dispositivos de seguridad de alta calidad para ambos cartuchos, para evitar el retroceso de la llama. Regulador de presión del gas MAPP 1 con un rango de ajuste de 0 a 2 bar para reducir el consumo y ajustar la llama de forma eficiente. Soldador fflexible para facilitar su empleo en posiciones incomodas. Manorreductor 0 - 2 bar - Consumo constante y ajuste eficiente de la llama. Peso total inferior a 6 kg -Gran movilidad en la obra. Tubos fflexibles de goma de alta cálida - 20 bar, certificación según DIN en ISO 3821, longitud. 2,5 m. Soplete de soldadura homogénea y fuerte- Con cinco toberas desmontables y soldador fflexible para trabajar con materiales de hasta 5 mm de grosor. MAPP 1 y oxígeno- Temperatura de la llama superior a 3.100 ºC. Dispositivos de seguridad de alta calidad - Evitan de forma segura el retroceso del gas y de la llama.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER


