ROTHENBERGER - TENAZA DE CANAL 522 10'' M.PLASTICO

Rothenberger Werkzeuge Gmbh
CopiarCopiar
ROTHENBERGER - TENAZA DE CANAL 522 10'' M.PLASTICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Junta

  • Longitud - 250 mm

  • Apto para diámetro máximo de tubo - 1 1/4 pulgada

  • Adecuado para filtro de aceite - no

  • Con función antideslizante -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70522

Ref.Sonepar

171966

EAN

4004625705223

Modelo:

Junta

Longitud:

250 mm

Apto para diámetro máximo de tubo:

1 1/4 pulgada

Adecuado para filtro de aceite:

no

Con función antideslizante:

ROFASTLOCK, Rogrip F, Rogrip M, Rogrip S, Tenazas de canal Tipo SP. Ideal para lugares de difícil acceso. Bocas más largas y delgadas con medidas ideales para esquinas. Óptimo agarre para una sujeción fiable de tubos, objetos planos, tornillos de cabeza cuadrada y hexagonal. Larga vida útil gracias a sus surcos endurecidos por inducción. Uso variado. ajustable en 7 posiciones. Antideslizante incluso en superficies lisas. Uso seguro gracias a su protección anti-atrapamiento.

Un producto de ROTHENBERGER

Descubra la serie ROTHENBERGER