ROTHENBERGER - TENAZA DE SIFON 530 62mm 530102016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70415
Ref.Sonepar
692153
EAN
4004625001387
Tenazas de sifón PL SANIGRIP con un peso de 270g y una longitud de 250mm. Fabricadas en acero especial cromo-vanadio, forjado, cromado, 4 tamaños ajustables en junta, con mordazas dentadas. SANIGRIP PL diseñadas con mordazas de plástico para proteger los accesorios
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER