ROTHENBERGER - TERMOMETRO DIGITAL SA880
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
88401
Ref.Sonepar
528138
EAN
8414162017837
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
78 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
78 mm
Las placas MG-VRT-A se utilizan para la creación de placas-cuadro personalizadas con el logo empresarial, datos técnicos, matrícula, certificaciones CE. Disponibles en dos versiones, con agujeros de fijación o sin ellos. Para algunas medidas, hay disponibles protecciones en policarbonato CPT que garantizan una mayor perdurabilidad en el tiempo.
Consúltenos sobre la disponibilidad de versiones en rojo, azul, verde y negro.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER


