RZB - Accesorio diámetro 12mm blanco

CopiarCopiar
RZB - Accesorio diámetro 12mm blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Color - Blanco

  • Material - Acero

  • Diámetro - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01-8524.152

Ref.Sonepar

613807

EAN

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Color:

Blanco

Material:

Acero

Diámetro:

12 mm

Un producto de RZB

Descubra la serie RZB