RZB - Alimentación inicial para carril corriente trifásico blanco - 701078.002

CopiarCopiar
RZB - Alimentación inicial para carril corriente trifásico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación final

  • Color - Blanco

  • Número de núcleos - 3

  • Sección transversal nominal - 2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

701078.002

Ref.Sonepar

361249

EAN

9999902654613

Tipo de accesorio:

Alimentación final

Color:

Blanco

Número de núcleos:

3

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Alimentación inicial para carril corriente trifásico blanco, sintético. Apto para carriles de montaje en superficie.

Un producto de RZB

Descubra la serie RZB