RZB - Aplique línea L de 35W 1000mm con interruptor aluminio blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - Otros
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
447 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
41521.002
Ref.Sonepar
779799
EAN
8499211263410
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
Otros
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
0...250 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con interruptor:
sí
Anchura:
35 mm
Altura/profundidad:
58 mm
Longitud:
1000 mm
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


