RZB - Cable suspendida para carril corriente trifásico diámetro 41 blanco - 701073.002

CopiarCopiar
RZB - Cable suspendida para carril corriente trifásico diámetro 41 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Color - Blanco

  • Material - Acero

  • Diámetro - 41 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

701073.002

Ref.Sonepar

361247

EAN

0753701073002

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Color:

Blanco

Material:

Acero

Diámetro:

41 mm

Un producto de RZB

Descubra la serie RZB