RZB - Campana industrial Hall Mini 39W 4150lm 840 negro on/off D 315 H 379 60°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
921502.003
Ref.Sonepar
587850
EAN
Campana industrial Hall Mini 39W 4150lm 840 negro on/off D 315 H 379 60°, redonda preparada para suspensión de cadenas o cables. Carcasa de aluminio inyectado con rosca, barnizado al polvo. Difusor de vidrio de seguridad (ESG) con capa antirreflectante, claro. Refractor de material sintético claro (PMMA).luminación directa con LEDs alta potencia.nstalación sencilla mediante suspensión en un solo punto. Suspensión mediante cadena o cable de acero, a cargo del cliente. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias.
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


