RZB - Carril superficie corriente trifásico 3000mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de grupos/fases - 3
Tensión nominal desde/hasta - 250...250 V
Capacidad eléctrica máxima por fase - 3680 W
Apto para conexión de bus - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
701065.003
Ref.Sonepar
361244
EAN
0753701065003
Número de grupos/fases:
3
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Capacidad eléctrica máxima por fase:
3680 W
Apto para conexión de bus:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
Deformable:
no
Longitud:
3000 mm
Anchura:
36 mm
Altura:
33 mm
Clase de protección:
I
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


