RZB - Difusor diámetro 260 repuesto para luminaria Kreis
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo/indirecto
Diseño de la rejilla/reflector - Brillante
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08-22144
Ref.Sonepar
361222
EAN
07530822144
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo/indirecto
Diseño de la rejilla/reflector:
Brillante
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Longitud:
214.8 mm
Anchura:
114.6 mm
Altura/profundidad:
86 mm
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


