RZB - DOWNLIGHT LEDONA ECO ROUND LED 25,7W BL

CopiarCopiar
RZB - DOWNLIGHT LEDONA ECO ROUND LED 25,7W BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

901434.002

Ref.Sonepar

965557

EAN

8499214160860

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

No requerido

Unidad de control incluida:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1550...0 lm

Altura/profundidad:

3 mm

Diámetro exterior:

180 mm

Altura de instalación:

90...0 mm

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Un producto de RZB

Descubra la serie RZB