RZB - Luminaria Brick EVO LED 4W 190lm 830 aluminio metalizado - 581633.004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
581633.004
Ref.Sonepar
487400
EAN
3040581633004
Montaje en pared:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Plata
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Asimétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Potencia máxima del sistema:
10 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
200 mm
Altura/profundidad:
24 mm
Longitud:
200 mm
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


