RZB - Luminaria colgante Deecos P Mini 19W 2450lm 840 negro DALI D 87 H 195 reflector 62°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
911485.003.1.76
Ref.Sonepar
835027
EAN
8499212026670
Luminaria colgante De ecos P Mini 19W 2450lm 840 negro DALI D 87 H 195 reflector 62°, cilíndrica de montaje en suspensión. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Dosel de chapa de acero revestido al polvo, con fijación magnética. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Luz exenta de rayos ultravioletas e infrarrojos. Línea de suspensión de 5 m, transparente y recortable, cable de acero integrado. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco. Accesorio de suspensión empotrado para efecto decorativo
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


