RZB - Luminaria colgante Triona 33W 3700lm 840 antracita DALI D 681 H 52 96° plástico (PMMA) ópalo/prismático
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
312360.0031.1.76
Ref.Sonepar
922648
EAN
8499213591177
Luminaria colgante Triona 33W 3700lm 840 antracita DALI D 681 H 52 96° plástico (PMMA) ópalo/prismático, con marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Dosel: aluminio revestido al polvo. Salida de luz a través del difusor de material sintético opalino/prismático. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea.nstalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin bordes sombríos. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Montaje sencillo con línea de suspensión transparente. Dosel con fijación magnética. Equipo incluido. Luminaria idónea para oficinas (UGR ? 19) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1.
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


