RZB - Luminaria estanca Planox ECO con sensor de movimiento 22 / 37W 3050 / 4950lm 840 gris on/off L 1400 B 66 H 71 173°/111° plástico (PC) ópalo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
451218.009.19
Ref.Sonepar
910670
EAN
8499213405047
Luminaria estanca Planox ECO con sensor de movimiento 22 / 37W 3050 / 4950lm 840 gris on/off L 1400 B 66 H 71 173°/111° plástico (PC) ópalo, para zonas húmedas con carcasa delgada y plana. Partes laterales de policarbonato, gris, resistente a golpes. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Difusor moldeado por extruido, con prisma interior y resistente a la radiación UV. Distribución simétrica.luminación homogénea. Parte de la luz dirigida hacia atrás para iluminar el techo.nstalación flexible gracias al soporte de montaje desplazable.deal para el cambio de luminaria.ncluido en el suministro: soporte para montaje en techos y pareces y accesorio triangular para el montaje en suspensión, ambos de acero inoxidable. Con detector de movimiento. Equipo encapsulado, integrado y unido con el difusor y el elemento lateral. Luminaria que incluye cableado de paso de 4 polos para conectar en serie varias luminarias. Confortable entrada de cables a través de racores atornillados.nstalación sencilla mediante cierre giratorio en ambos extremos. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración ajustada de fábrica: en 'H' (High = flujo luminoso alto). Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias.
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


