RZB - Luminaria Flat Polymero diámetro 515 840 33W PMMA blanco

CopiarCopiar
RZB - Luminaria Flat Polymero diámetro 515 840 33W PMMA blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje en techo -

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

312088.002.3

Ref.Sonepar

487394

EAN

Montaje en pared:

Apto para montaje en techo:

Compatible para montaje en superficie:

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de balasto:

No requerido

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo/indirecto

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

I

Potencia máxima del sistema:

33 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3200...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Altura/profundidad:

98 mm

Diámetro exterior:

515 mm

Un producto de RZB

Descubra la serie RZB