RZB - Luminaria LED Flat Quadrat 380x380 21W 840 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221161.002.1
Ref.Sonepar
782841
EAN
8499211305622
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de balasto:
No requerido
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo/indirecto
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
21 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1500...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
380 mm
Altura/profundidad:
78 mm
Longitud:
380 mm
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


