RZB - Luminaria LED Rechteck 215x115mm 10W 830 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
261 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
221170.002
Ref.Sonepar
763860
EAN
8499211008219
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Salida de luz:
Directo/indirecto
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
10.3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
115 mm
Altura/profundidad:
110 mm
Longitud:
215 mm
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


