RZB - Luminaria Planox Eco 1669mm LED 840 33W 4100lm on/off A+/A+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
451213.009
Ref.Sonepar
487397
EAN
3040451213009
Luminaria Planox Eco 1669mm LED 840 33W 4100lm on/off A+/A+, para zonas húmedas con carcasa delgada y plana. Partes laterales de policarbonato, gris, resistente a golpes. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Difusor moldeado por extruido, con prisma interior y resistente a la radiación UV. Distribución simétrica.luminación homogénea. Parte de la luz dirigida hacia atrás para iluminar el techo.nstalación flexible gracias al soporte de montaje desplazable.deal para el cambio de luminaria.ncluido en el suministro: soporte para montaje en techos y pareces y accesorio triangular para el montaje en suspensión, ambos de acero inoxidable. Equipo encapsulado, integrado y unido con el difusor y el elemento lateral. Confortable entrada de cables a través de racores atornillados.nstalación sencilla mediante cierre giratorio en ambos extremos. Luminaria que incluye cableado de paso de 3 polos para conectar en serie varias luminarias. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma DIN EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias.
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


