Fin de vida

RZB - LUMINARIA TECHO/PARED STANDARD A60 100W GRIS - 50400.009

CopiarCopiar
RZB - LUMINARIA TECHO/PARED STANDARD A60 100W GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para configuración de línea de iluminación - no

  • Tipo de lámpara - Lámpara incandescente

  • Compatible para varias lámparas - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50400.009

Ref.Sonepar

691126

EAN

9999944013089

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio estructurado

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Anchura:

134 mm

Altura/profundidad:

115 mm

Longitud:

193 mm

Un producto de RZB

Descubra la serie RZB