RZB - Proyector Deecos LED/30,3W 3000K Ra82 97x87 regulación DALI blanco - 742022.002.76
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
742022.002.76
Ref.Sonepar
777122
EAN
8499211219585
Proyector Deecos Led de 30,3W y 3000K Ra82 97x87 regulación DALI blanco, de aluminio moldeado a presión con recubrimiento de polvo. Giro horizontal de 356° y orientación vertical de 90°. Dispone de grupo óptico reflector de Micro-Silver, con una reflexión total de la luz del 98%. El adaptador DALI es para carriles electrificados trifásicos DALI de RZB, de 230 V. La lámpara (LED) está incluida en el volumen de suministro.
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB