RZB - PROYECTOR EXTERIOR QPAR16 50W ANTRACITA - 721681.0931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Adecuado para montaje en pedestal/piso - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1284 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
721681.0931
Ref.Sonepar
708689
EAN
8499210206920
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara halógena HV
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Antracita
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
50...50 W
Potencia máxima del sistema:
50 W
Longitud:
191 mm
Anchura:
98 mm
Altura/profundidad:
275 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Un producto de RZB
Descubra la serie RZB


