RZB - Terminal para carril corriente trifásico blanco - 701087.002

CopiarCopiar
RZB - Terminal para carril corriente trifásico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

  • Longitud - 36 mm

  • Anchura - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

701087.002

Ref.Sonepar

361254

EAN

9999902654620

Tipo de accesorio:

Tapa final

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Longitud:

36 mm

Anchura:

10 mm

Altura:

33 mm

Un producto de RZB

Descubra la serie RZB