SAGELUX - BALIZA ATNMA.EVEREST RED.EMB.BL.GF.MF - 13.5540.4010.63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13.5540.4010.63
Ref.Sonepar
825335
EAN
8499211889009
Método de montaje:
Instalación
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK06
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
25...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.35 W
Temperatura de color:
5000...5000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
75 mm
Altura/profundidad:
32 mm
Longitud:
75 mm
Diámetro exterior:
75 mm
Diámetro de empotramiento:
40 mm


