Fin de vida

SAGELUX - DISPOS.P/ENRASAR S.EVOLUTION TECHO BL. - DE-EVO

Luxiona Iberia S.A.
CopiarCopiar
SAGELUX - DISPOS.P/ENRASAR S.EVOLUTION TECHO BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

  • Longitud - 282 mm

  • Anchura - 118 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE-EVO

Ref.Sonepar

143794

EAN

8499011971324

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Longitud:

282 mm

Anchura:

118 mm

Altura:

48 mm

Un producto de SAGELUX

Descubra la serie SAGELUX