SAGELUX - Empotrable cuadrado EVEREST SC Y-G 1H NP 850 blanco - 13.5541.7010.63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13.5541.7010.63
Ref.Sonepar
825334
EAN
8431956428129
Método de montaje:
Instalación
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK06
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
25...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.35 W
Temperatura de color:
5000...5000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
80 mm
Altura/profundidad:
32 mm
Longitud:
80 mm
Diámetro exterior:
80 mm
Anchura integrada:
40 mm
Diámetro de empotramiento:
40 mm


