Fin de vida

SAGELUX - LUM.EMERG.EVOLUTION 1h LED 300lm NO PERM - EVO-300

Luxiona Iberia S.A.
CopiarCopiar
SAGELUX - LUM.EMERG.EVOLUTION 1h LED 300lm NO PERM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montaje de la superficie del techo

  • Función - Identificación de vías de emergencia

  • Tipo de etiquetado - Enganchable

  • Tipo de indicador - Un lado

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

37 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EVO-300

Ref.Sonepar

162646

EAN

8499012048100

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montaje de la superficie del techo

Función:

Identificación de vías de emergencia

Tipo de etiquetado:

Enganchable

Tipo de indicador:

Un lado

Pictograma incluido:

no

Con conexión remota por conmutación:

sí

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Calidad de la batería:

NiCd

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico mate/satinado

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

No requerido

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Grado de protección (IP):

IP44

Fuerza del impacto:

IK04

Clase de protección:

II

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Potencia máxima del sistema:

0.668 W

Temperatura de color:

5000...5000 K

Tiempo de operación nominal:

1...1 h

Anchura:

90 mm

Altura/profundidad:

50 mm

Longitud:

254 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2