SAGELUX - LUM.EMERG.EVOLUTION 1H LED 60LM NO PERM. - EVO-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje de la superficie del techo
Función - Identificación de vías de emergencia
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVO-60
Ref.Sonepar
162104
EAN
8499011971133
Método de montaje:
Montaje de la superficie del techo
Función:
Identificación de vías de emergencia
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico mate/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
60...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.132 W
Temperatura de color:
5000...5000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
254 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de SAGELUX
Descubra la serie SAGELUX


