Fin de vida

SAGELUX - LUM.ESTC.EVOLUTION 1h LED 300lm NO PERM.

Luxiona Iberia S.A.
CopiarCopiar
SAGELUX - LUM.ESTC.EVOLUTION 1h LED 300lm NO PERM.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Instalación

  • Función - Identificación de vías de emergencia

  • Tipo de etiquetado - Enganchable

  • Tipo de indicador - Un lado

  • Pictograma incluido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVO-300EST

Ref.Sonepar

194668

EAN

8499012054781

Método de montaje:

Instalación

Función:

Identificación de vías de emergencia

Tipo de etiquetado:

Enganchable

Tipo de indicador:

Un lado

Pictograma incluido:

no

Con conexión remota por conmutación:

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Calidad de la batería:

NiCd

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico mate/satinado

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

No requerido

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Potencia máxima del sistema:

0.668 W

Temperatura de color:

5000...5000 K

Tiempo de operación nominal:

1...1 h

Anchura:

102 mm

Altura/profundidad:

70 mm

Longitud:

285 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Un producto de SAGELUX

Descubra la serie SAGELUX