SAGELUX - Luminaria estanca Nix 6700 L-1200mm 120° EM 21 IP65 840 - 11.0030.2404.21

Luxiona Iberia S.A.
CopiarCopiar
SAGELUX - Luminaria estanca Nix 6700 L-1200mm 120° EM 21 IP65 840

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11.0030.2404.21

Ref.Sonepar

851443

EAN

8499212461082

Pantalla estanca de 1200mm Led de 53W, CRI>80, con difusor opal IP65 en gris, de la familia Nix de Troll con temperatura de color estable de 4000ºK (neutral white) optimizada para una eficaz iluminación de parkings, garajes o áreas industriales y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Se ha diseñado para instalación adosada a techo o muro o suspendida, y monta un difusor de metacrilato con un ángulo de apertura de 120º, utilizando una fuente de luz Led de 53W con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene flujo luminoso de 4956lm, con un rendimiento luminoso de 94,2lm/W, consumiendo una potencia total de 52,6 W. La vida útil de la luminaria es de 30000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%).

Un producto de SAGELUX

Descubra la serie SAGELUX