SALICRU - Autotransformador de regulación continua monofásico trascuadro 1.250VA/W intensidad 5,0A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión máxima secundaria - 250 V
Entrada de intensidad nominal secundaria - 5 A
Número de fases - 1
Grado de protección (IP) - IP00
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A9AA000001
Ref.Sonepar
289250
EAN
8436035927302
Tensión primaria:
230 V
Tensión máxima secundaria:
250 V
Entrada de intensidad nominal secundaria:
5 A
Número de fases:
1
Grado de protección (IP):
IP00
Apto para accionamiento del motor:
no
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


