SALICRU - Autotransformador trifásico reversible en caja 40.000VA/W - 6B0CA000009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 230...230 V
Tensión secundaria - intervalo 1 - 400...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B0CA000009
Ref.Sonepar
724843
EAN
8436035925414
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
230...230 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
400...400 V
Tasa de potencia:
40000 VA
Tipo de material aislante según IEC 85:
F
Tensión relativa de cortocircuito:
3.1 %
Material del conductor:
Aluminio
Anchura:
725 mm
Altura:
773 mm
Profundidad:
525 mm
Grado de protección (IP):
IP23
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


