Fin de vida

SALICRU - Base enchufe SPS.SAFE.MASTER 6L 4+1

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - Base enchufe SPS.SAFE.MASTER 6L 4+1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Forma de la carcasa - Rectangular

  • Número de tomas corriente con protección - 5

  • Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E) - 0

  • Número de tomas corriente Euro - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

62 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

680BA000005

Ref.Sonepar

247147

EAN

8436035921669

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Forma de la carcasa:

Rectangular

Número de tomas corriente con protección:

5

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de tomas corriente Euro:

0

Número de tomas corriente de dispositivo frío:

0

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):

0

Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):

0

Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):

0

Número de toma corrientes NEMA:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de enchufes universales multi estándar:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

Filtro de red:

Número de otras salidas de toma:

0

Número de conexiones USB:

2

Protección contra sobretensión:

Corriente nominal:

10 A

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud del cable eléctrico:

1.8 m

Inserción central con giro:

Angulo rotado desde inserción central:

45°

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Base enchufe SPS.SAFE.MASTER 6L 4+1. La serie SPS SAFE de Salicru es una completa gama de protectores activos eléctricos de bases múltiples, ideales para la protección de la electrónica en la oficina y en el hogar. Desde los modelos más básicos SPS SAFE 3 y SPS SAFE 6 con 3 y 6 bases de corriente, respectivamente, pasando por el modelo SPS SAFE 7, ya con 7 bases de enchufe, filtro EMI/RFI y recoge-cables integrado, hasta los modelos SPS SAFE 5+ y SPS SAFE Master con 5 tomas de corriente y 2 cargadores USB para la carga de dispositivos electrónicos. Asimismo, el modelo SPS SAFE Master incluye, además de filtro EMI/RFI, la función master/slave para conseguir importantes ahorros al evitar el consumo 'vampiro' de las cargas en standby. Alimentación y protección óptima para: PC, monitor, impresora, router, hub/switch, HDD externo, teléfono, TV/LCD, home cinema, videoconsola, Hi-Fi, decodificador, TDT, SAT, DVD, domótica, electrodomésticos,...

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU