SALICRU - Batería AGM recargable UBT12/7 12V 7Ah

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - Batería AGM recargable UBT12/7 12V 7Ah

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Batería/acumulador

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 151 mm

  • Altura - 94 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

013BS000001

Ref.Sonepar

210101

EAN

8436035921874

Tipo de accesorio:

Batería/acumulador

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Anchura:

151 mm

Altura:

94 mm

Profundidad:

65 mm

Batería AGM recargable UBT12/7 12V 7Ah. Las baterías de la serie UBT de Salicru son acumuladores de energía altamente potentes y compactos, basados en sistemas recargables de plomo-dióxido de plomo, y son especialmente óptimos para las aplicaciones de Sistemas de Alimentacion Ininterrumpida SAI/UPS y otros sistemas de seguridad que requieren de un back-up de energía fiable y de calidad. La gama de baterías UBT de Salicru incluye los modelos de 7, 9, 12 ,17 y 24 Ah, todos a 12 V. El electrolito de ácido sulfúrico se encuentra absorbido por los separadores y placas. Y éstas a su vez inmovilizadas. Están diseñados utilizando la tecnología de recombinación de gas que elimina la necesidad para la adición regular de agua mediante el control de la evolución de hidrógeno y oxígeno durante la carga. La batería está completamente sellada y hermética y por lo tanto es libre de mantenimiento, permitiendo ser utilizada en cualquier posición. En el caso que accidentalmente la batería sea sobrecargada produciendo hidrógeno y oxígeno, unas válvulas especiales unidireccionales permiten que los gases salgan al exterior evitando la sobrepresión en su interior.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU