SALICRU - By pass de mantenimiento en formato rack/mural 63A Salicru BM-R 63 A+ - 6B4OP000002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases primario - 1
Número de fases secundarias - 1
Tipo de tensión - CA
Altura - 85 mm
Anchura - 440 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6B4OP000002
Ref.Sonepar
916351
EAN
8436584873709
Número de fases primario:
1
Número de fases secundarias:
1
Tipo de tensión:
CA
Altura:
85 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
80 mm
Modular:
no
La serie BM-R de Salicru son by-pass de mantenimiento que permiten la completa desconexión del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) sin interrumpir la alimentación a las cargas. Su utilización resulta fundamental para las labores de mantenimiento y reparación, en las que, por motivos de seguridad, es necesario eliminar las tensiones presentes en el equipo. La serie BM-R está disponible en las intensidades de 16, 40 y 63 A, cubriendo los SAI/UPS comprendidos entre 0,7 y 10 kVA de potencia con entrada y salida monofásicas. El modelo BM-R 63 A+ presenta una elevada funcionalidad que, en combinación con la gama SLC TWIN RT3 y SLC TWIN PRO3, ofrece dos grupos de salidas programables (combinando los formatos IEC C13 y C19), detección automática de las baterías y cartelas dotadas de un dispositivo rotatorio que permite abatir 90º el BM-R, sin desmontarlo, durante las tareas de mantenimiento del sistema. Los modelos de 40 y 63 A permiten la conmutación sin paso por cero gracias al contacto auxiliar que les comunica con los SAI/UPS siempre que dispongan de un puerto de señal digital destinado a tal finalidad y les permite, o no, el encendido del equipo. En el caso del BM-R 63 A+, la misma operación se gestiona a través del cable de comunicaciones RJ45 del sistema de detección de baterías, disponible en SLC TWIN RT3 y SLC TWIN PRO3.
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


