SALICRU - Estabilizador de tensión electrónico monofásico de 12000VA - 6A3AA000003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria - 230 V
Tasa de potencia - 12000 VA
Intensidad nominal secundaria - 52.2 A
Anchura - 340 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A3AA000003
Ref.Sonepar
200717
EAN
8436035926008
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria:
230 V
Tasa de potencia:
12000 VA
Intensidad nominal secundaria:
52.2 A
Anchura:
340 mm
Altura:
585 mm
Profundidad:
590 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


