SALICRU - Estabilizador de tensión electrónico trifásico de 30000V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 400 V
Tensión secundaria - 400 V
Tasa de potencia - 30000 VA
Intensidad nominal secundaria - 43.4 A
Anchura - 460 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A3BA000003
Ref.Sonepar
214056
EAN
8436035926367
Tensión primaria:
400 V
Tensión secundaria:
400 V
Tasa de potencia:
30000 VA
Intensidad nominal secundaria:
43.4 A
Anchura:
460 mm
Altura:
705 mm
Profundidad:
905 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


