SALICRU - Estabilizador de tensión electrónico trifásico de 75000VA - 6A3BA000006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 400 V
Tensión secundaria - 400 V
Tasa de potencia - 75000 VA
Intensidad nominal secundaria - 108.2 A
Anchura - 615 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6A3BA000006
Ref.Sonepar
777318
EAN
8436584871712
Tensión primaria:
400 V
Tensión secundaria:
400 V
Tasa de potencia:
75000 VA
Intensidad nominal secundaria:
108.2 A
Anchura:
615 mm
Altura:
1315 mm
Profundidad:
850 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...45 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SALICRU
Descubra la serie SALICRU


