SALICRU - Estabilizador de tensión EMi3 T 220-4F

Salicru, S.A.
CopiarCopiar
SALICRU - Estabilizador de tensión EMi3 T 220-4F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión primaria - 400 V

  • Tensión secundaria - 400 V

  • Tasa de potencia - 220000 VA

  • Anchura - 1204 mm

  • Altura - 2115 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6A5FA000011

Ref.Sonepar

514941

EAN

8436584870500

Tensión primaria:

400 V

Tensión secundaria:

400 V

Tasa de potencia:

220000 VA

Anchura:

1204 mm

Altura:

2115 mm

Profundidad:

840 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...55 °C

Grado de protección (IP):

IP20

Estabilizador de tensión EMi3 T 220-4F. La continua variación de las cargas conectadas a la red eléctrica, las perturbaciones generadas por las propias cargas, los posibles fallos en las líneas de distribución, las caídas de tensión por la distancia de las líneas y los problemas originados por descargas atmosféricas, imposibilitan disponer de un suministro eléctrico de tensión estable. Los estabilizadores de tensión a servomotor EMi3 de Salicru son la solución ideal para proteger a los equipos sensibles ante fluctuaciones constantes de tensión en el suministro eléctrico. Por otro lado, ante bajadas en el consumo total de una línea eléctrica, la tensión tiende a elevarse provocando sobreconsumos en los equipos que siguen conectados. Mediante la utilización de un estabilizador eliminamos el sobreconsumo consiguiendo un importante ahorro económico y asegurando que las cargas conectadas funcionarán dentro del régimen para el que han sido diseñadas. Los estabilizadores de tensión a servomotor EMi3 de Salicru aportan la experiencia de más de 50 años de desarrollo en este campo con más de 100.000 estabilizadores fabricados e instalados por todo el mundo. El principio de funcionamiento se basa en la regulación, a través de un circuito de control, del autotransformador de regulación variable que suministra la tensión para el transformador-booster en serie, ya sea en fase o en oposición de fase para conseguir el valor nominal de la tensión a la salida.

Un producto de SALICRU

Descubra la serie SALICRU